Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B2AVG6AN0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
Artikel-Nr.:
     C8573-B2AVG6AN0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B2AVG6AN0
EAN/GTIN:
     4242004260448
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
neff backofen
Backofentyp und Heizart Backofen mit 8Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft, Circo Therm® Dampf Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 4 Auszug nachrüstbar Design Drehwähler, oval, Voll versenkbare Bedienknebel Garraum: Email anthrazit Reinigung Pyrolytische Selbstreinigung Easy Clean (manuell) (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel. Vollglas-Innentür Komfort LED Display (rot), elektronische Steuerung Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Ist-Temperaturkontrolle Profilgriff Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte Base Steam: Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml Kühlgebläse Infotaste Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung 4-fache Türverglasung Individuell einstellbare Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.99 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Für eine optimale horizontale Einbaulösung mit Compakt-Mikrowelle und und Backofen empfehlen wir die Wahl eines Slide&Hide 60 cm Einbaubackofens.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Weitere Suchbegriffe: back ofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 546,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,38*
€ 766,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,93*
€ 753,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,64*
€ 717,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,72*
€ 693,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,19*
€ 649,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.