Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B2CCG6AK0, Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B2CCG6AK0, Backofen
B2CCG6AK0, Backofen
B2CCG6AK0, Backofen
B2CCG6AK0, Backofen
B2CCG6AK0, Backofen
B2CCG6AK0, Backofen
B2CCG6AK0, Backofen
B2CCG6AK0, Backofen
B2CCG6AK0, Backofen
B2CCG6AK0, Backofen
B2CCG6AK0, Backofen
B2CCG6AK0, Backofen
B2CCG6AK0, Backofen
B2CCG6AK0, Backofen
B2CCG6AK0, Backofen
B2CCG6AK0, Backofen
B2CCG6AK0, Backofen
B2CCG6AK0, Backofen
Artikel-Nr.:
     C8573-B2CCG6AK0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B2CCG6AK0
EAN/GTIN:
     4242004275794
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
neff backofen
Backofentyp und Heizart Backofen mit 7Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 4 Auszug nachrüstbar Design Drehwähler, rund, Voll versenkbare Bedienknebel Garraum: Email anthrazit Reinigung Pyrolytische Selbstreinigung Easy Clean (manuell) (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel. Vollglas-Innentür Komfort LED Display (rot), elektronische Steuerung Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Ist-Temperaturkontrolle Profilgriff Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte Kühlgebläse Infotaste Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung 4-fache Türverglasung Individuell einstellbare Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.99 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Weitere Suchbegriffe: back ofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,65*
€ 696,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,78*
€ 685,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,28*
€ 651,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,93*
€ 630,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,56*
€ 590,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.