Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D16EB12N0, Unterbauhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D16EB12N0, Unterbauhaube
D16EB12N0, Unterbauhaube
D16EB12N0, Unterbauhaube
D16EB12N0, Unterbauhaube
Artikel-Nr.:
     C8573-D16EB12N0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D16EB12N0
EAN/GTIN:
     4242004185567
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube neff
dunstabzug
Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 89.3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB Ausstattung: Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Technische Information: Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Abluftleistung nach EN 61591: max.350 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W Beleuchtungsstärke: 166 lux Farbtemperatur: 4000 K Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker Gesamtanschlusswert: 140 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
140 W
Breite:
600 mm
Tiefe:
482 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
350 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
110 m³/h
Geräuschemission:
72 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
100 mm | 120 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,89*
€ 296,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.