Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D55ML66N1, Lüfterbaustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D55ML66N1, Lüfterbaustein
D55ML66N1, Lüfterbaustein
D55ML66N1, Lüfterbaustein
D55ML66N1, Lüfterbaustein
D55ML66N1, Lüfterbaustein
D55ML66N1, Lüfterbaustein
D55ML66N1, Lüfterbaustein
D55ML66N1, Lüfterbaustein
Artikel-Nr.:
     C8573-D55ML66N1
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D55ML66N1
EAN/GTIN:
     4242004238287
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Lüfterbaustein
neff dunstabzug
Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Geräusch min./max. Normalstufe: 44/64 dB Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Zur Montage in einem Küchenschrank 52 cm Lüfterbaustein, Edelstahl Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige AirFresh Intervall-Lüftung Randabsaugung Filterabdeckung aus Edelstahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfettfilter Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W Beleuchtungsstärke: 244 lux Farbtemperatur: 4000 K Dimm-Funktion Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb540m³/h Intensivstufe730 m³/h Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:513m³/h Intensivstufe:684m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:71dB(A) re 1 pW Intensivstufe:77 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:64dB(A) re 1 pW Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW Max. Förderleistung: 730 m3/h Gerätemaße (HxBxT): 418 x 520 x 300 mm Einbaumaße: Breite: 50 cm, Tiefe: 26 cm Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker Gesamtanschlusswert: 172 W Lieferung mit Rückstauklappe
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
172 W
Breite:
520 mm
Tiefe:
300 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
540 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
513 m³/h
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,73*
€ 716,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,25*
€ 710,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,60*
€ 676,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,69*
€ 652,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,22*
€ 607,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.