Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D60LAA0N1, Unterbauhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D60LAA0N1, Unterbauhaube
D60LAA0N1, Unterbauhaube
D60LAA0N1, Unterbauhaube
D60LAA0N1, Unterbauhaube
D60LAA0N1, Unterbauhaube
D60LAA0N1, Unterbauhaube
Artikel-Nr.:
     C8573-D60LAA0N1
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D60LAA0N1
EAN/GTIN:
     4242004238164
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
neff dunstabzug
dunstabzug
Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB Unterbauhaube, 60 cm 60 cm Unterbauhaube, Edelstahl Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör) Vliesfilter Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14 Beleuchtungsstärke: 45 lux Farbtemperatur: 3000 K Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas Abluftleistung nach EN 61591: max.250 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Max. Förderleistung: 250 m3/h Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm Länge Anschlusskabel: 1.45 m mit Stecker Gesamtanschlusswert: 119 W Lieferung mit Rückstauklappe
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
119 W
Breite:
600 mm
Tiefe:
482 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
250 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
80 m³/h
Geräuschemission:
68 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 100 mm
Werkstoff des Fettfilters:
nicht waschbare Synthetik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.