Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D62PBC0N0, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D62PBC0N0, Wandesse
D62PBC0N0, Wandesse
D62PBC0N0, Wandesse
D62PBC0N0, Wandesse
D62PBC0N0, Wandesse
D62PBC0N0, Wandesse
D62PBC0N0, Wandesse
D62PBC0N0, Wandesse
D62PBC0N0, Wandesse
D62PBC0N0, Wandesse
D62PBC0N0, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8573-D62PBC0N0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D62PBC0N0
EAN/GTIN:
     4242004221296
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
neff dunstabzug
dunstabzug
Bauform 60 cm Wandesse Für Wandmontage über Kochstellen Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb:211 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 66 dB dB(A) re 1 pW Geräuschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe:67 dB(A) re 1 pW Komfort 3 Leistungsstufen Drucktasten Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 104 lux Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Maße Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Technische Informationen Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Gesamtanschlusswert: 100 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
100 W
Höhe des Kamins:
553-730 mm | 573-730 mm
Höhe der Haube:
246 mm
Gesamthöhe:
246 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
365 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
211 m³/h
Geräuschemission:
66 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,10*
€ 272,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,27*
€ 260,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,25*
€ 250,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.