Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D64BBE1N0, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D64BBE1N0, Wandesse
D64BBE1N0, Wandesse
D64BBE1N0, Wandesse
D64BBE1N0, Wandesse
D64BBE1N0, Wandesse
D64BBE1N0, Wandesse
D64BBE1N0, Wandesse
D64BBE1N0, Wandesse
D64BBE1N0, Wandesse
D64BBE1N0, Wandesse
D64BBE1N0, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8573-D64BBE1N0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D64BBE1N0
EAN/GTIN:
     4242004222422
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
neff dunstabzug
Bauform 60 cm Wandesse Für Wandmontage über Kochstellen Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb368m³/h Intensivstufe605 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:337m³/h Intensivstufe:441m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:70dB(A) re 1 pW Intensivstufe:74 dB(A) re 1 pW Komfort Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 242 lux energieeffiezienter Kondensatormotor Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kurzhubtasten, Leuchttasten Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Lieferung mit Rückstauklappe Maße Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT): 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Technische Informationen Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Gesamtanschlusswert: 220 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
220 W
Höhe des Kamins:
583-912 mm | 583-1022 mm
Höhe der Haube:
53 mm
Gesamthöhe:
53 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
368 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
337 m³/h
Geräuschemission:
60 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,98*
€ 452,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,36*
€ 450,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,57*
€ 426,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,77*
€ 413,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,12*
€ 380,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.