Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D64MAC1X0, Zwischenbauhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D64MAC1X0, Zwischenbauhaube
D64MAC1X0, Zwischenbauhaube
D64MAC1X0, Zwischenbauhaube
D64MAC1X0, Zwischenbauhaube
D64MAC1X0, Zwischenbauhaube
D64MAC1X0, Zwischenbauhaube
D64MAC1X0, Zwischenbauhaube
D64MAC1X0, Zwischenbauhaube
D64MAC1X0, Zwischenbauhaube
Artikel-Nr.:
     C8573-D64MAC1X0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D64MAC1X0
EAN/GTIN:
     4242004223368
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube neff 60 cm
dunstabzug
Zwischenbauhaube, 60 cm Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.4 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB Ausstattung: 1 Motor Drucktasten für 3 Leistungsstufen Ausschwenkbare Dunstleittür Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Technische Information: Integrierbar hinter einer Möbelfront, Montage zwischen 2 Oberschränken Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14 Beleuchtungsstärke: 188 lux Farbtemperatur: 2700 K Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker Gesamtanschlusswert: 256 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
256 W
Breite:
599 mm
Tiefe:
271 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
625 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
416 m³/h
Geräuschemission:
70 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
150 mm | 120 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: neff dunstabzug
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,54*
€ 346,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,61*
€ 344,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,06*
€ 330,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,98*
€ 318,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.