Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D65JFN1S0, Umluft-Wandhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D65JFN1S0, Umluft-Wandhaube
D65JFN1S0, Umluft-Wandhaube
D65JFN1S0, Umluft-Wandhaube
D65JFN1S0, Umluft-Wandhaube
D65JFN1S0, Umluft-Wandhaube
D65JFN1S0, Umluft-Wandhaube
D65JFN1S0, Umluft-Wandhaube
D65JFN1S0, Umluft-Wandhaube
D65JFN1S0, Umluft-Wandhaube
D65JFN1S0, Umluft-Wandhaube
D65JFN1S0, Umluft-Wandhaube
D65JFN1S0, Umluft-Wandhaube
D65JFN1S0, Umluft-Wandhaube
Artikel-Nr.:
     C8573-D65JFN1S0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D65JFN1S0
EAN/GTIN:
     4242004274070
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
SmartHome Dunstabzugshaube
Gastronomie-Wandhaube
Design: Schräg-Essen-Design Wandmontage Glasscheibe: schwarz bedruckt Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb, kaminlose Installation Clean Air Plus Geruchsfilter sind bei der ersten Lieferung enthalten Wichtigste Eigenschaften: Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar Softlight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus. Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden. Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 502 lux Dunstabzug an Vorder- und Unterseite 2 Metallfettfilter Komfortfunktionen: Touch Control 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige Digitale Funktionen: Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung Ihrer Haube über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist) Die Kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld. Kochfeld-Haube-Verbindung: Die Dunstabzugshaube passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang) Vollautomatischer Dunstabzug Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Leistungsprofile: Wählen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Absaugleistung zu erhöhen oder das Lüftergeräusch zu reduzieren. LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse über die Home Connect App Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar. Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software. Komfort bei der Reinigung: Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung. Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Leistung Umluft: Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:210 m3/h; Geräuschwert: 46 dB(A) re1pW Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:300 m3/h; Geräuschwert: 56 dB(A) re1pW Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m3/h; Geräuschwert: 64 dB  (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung:687 m3/h; Geräuschwert: 76 dB  (A) re1pW Technische Daten und Nachhaltigkeit: Angaben zum Verbrauch: Spannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert: 140 W Nachhaltigkeit: Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage Umweltfreundliche Verpackung Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch Informationen zur Planung und Installation: Maße Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 360 mm x 590 mm x 433 mm Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Anschlusswert:
140 W
Höhe der Haube:
320 mm
Gesamthöhe:
320 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
433 mm
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
427 m³/h
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,53*
€ 782,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,91*
€ 778,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,96*
€ 747,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,82*
€ 716,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,41*
€ 656,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.