Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D83IDK1S0, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8573-D83IDK1S0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D83IDK1S0
EAN/GTIN:
     4242004273325
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
neff dunstabzug
dunstabzug
Design: Schräg-Essen-Design Wandmontage Glasscheibe: schwarz bedruckt Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt Wichtigste Eigenschaften: Kondensatormotor Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Farbtemperatur: 4000 K Beleuchtungsstärke: 127 lux 1 Metallfettfilter Komfortfunktionen: Elektronische Steuerung über TouchControl, hintergrundbeleuchtet 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min. Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Komfort bei der Reinigung: Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Leistung Abluft: Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:220 m3/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:315 m3/h; Geräuschwert 53 dB  (A) re1pW Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:430 m3/h; Geräuschwert 60 dB  (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung:550 m3/h; Geräuschwert 65 dB  (A) re1pW Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: E* Leistung Umluft: Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung215 m3/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW Leistungsstufe 2: Lüfterleistung300 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW Leistungsstufe 3: Lüfterleistung445 m3/h ; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung550 m3/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW Technische Daten und Nachhaltigkeit: Angaben zum Verbrauch: Gesamtanschlusswert: 223 W Spannung: 220 - 240 V Informationen zur Planung und Installation: Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 790 x 325 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 790 x 325 mm Abluftstutzen Ø 150 mm Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker Lieferung mit Rückstauklappe
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
223 W
Höhe der Haube:
325 mm
Gesamthöhe:
325 mm
Breite:
790 mm
Tiefe:
325 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
430 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
445 m³/h
Geräuschemission:
60 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,79*
€ 384,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,88*
€ 383,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,80*
€ 365,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,97*
€ 353,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,20*
€ 321,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.