Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D98IPT2S0, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D98IPT2S0, Wandesse
D98IPT2S0, Wandesse
D98IPT2S0, Wandesse
D98IPT2S0, Wandesse
D98IPT2S0, Wandesse
D98IPT2S0, Wandesse
D98IPT2S0, Wandesse
D98IPT2S0, Wandesse
D98IPT2S0, Wandesse
D98IPT2S0, Wandesse
D98IPT2S0, Wandesse
D98IPT2S0, Wandesse
D98IPT2S0, Wandesse
D98IPT2S0, Wandesse
D98IPT2S0, Wandesse
D98IPT2S0, Wandesse
D98IPT2S0, Wandesse
D98IPT2S0, Wandesse
D98IPT2S0, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8573-D98IPT2S0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D98IPT2S0
EAN/GTIN:
     4242004269076
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
SmartHome Dunstabzugshaube
neff dunstabzug
Design: Schräg-Essen-Design Gerätefarbe: schwarz mit metallic silver Lisenen Wandmontage Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluft-Set (Zubehör) oder das Longlife Umluft-Set (Zubehör) benötigt. Wichtigste Eigenschaften: Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar Softlight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus. Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden. Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 422 lux Boost Position: Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung, um besonders starke Kochgerüche und Dampfmengen besser abzusaugen. Dunstabzug an Vorder- und Unterseite 3 Metallfettfilter Komfortfunktionen: Luftgütesensor Automatic Air: Automatische sensorgestützte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse Touch Control 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Nachlaufautomatik: 10 Minuten Digitale Funktionen: Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung Ihrer Haube über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist) Die Kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld. Vollautomatischer Dunstabzug Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Leistungsprofile: Wählen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Absaugleistung zu erhöhen oder das Lüftergeräusch zu reduzieren. Favoriten Taste: ja - direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto). Smart Home Trigger über die Favoritentaste (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto): Öffnen Sie das intelligente Universum Ihres Dunstabzugs aus (Partnerdienst erforderlich). LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse über die Home Connect App Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software. Komfort bei der Reinigung: Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Leistung Abluft: Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:228 m3/h; Geräuschwert: 35 dB(A) re1pW Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:325 m3/h; Geräuschwert: 43 dB(A) re1pW Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:441 m3/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung:753 m3/h; Geräuschwert: 65 dB(A) re1pW Intensivstufe 2: Lüfterleistung:1007 m3/h; Geräuschwert: 70 dB (A) re1pW Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39.1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Leistung Umluft: Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:211 m3/h; Geräuschwert: 42 dB(A) re1pW Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:315 m3/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:435 m3/h; Geräuschwert: 59 dB(A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung:752 m3/h; Geräuschwert: 72 dB(A) re1pW Intensivstufe 2: Lüfterleistung:964 m3/h; Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:214 m3/h; Geräuschwert: 42 dB(A) re1pW Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:312 m3/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:437 m3/h; Geräuschwert: 60 dB(A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung:751 m3/h; Geräuschwert: 74 dB(A) re1pW Intensivstufe 2: Lüfterleistung:944 m3/h; Geräuschwert: 80 dB (A) re1pW Technische Daten und Nachhaltigkeit: Angaben zum Verbrauch: Gesamtanschlusswert: 250 W Spannung: 220 - 240 V Nachhaltigkeit: Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage Umweltfreundliche Verpackung Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer Luftgütesensor Automatic Air: Sensorbasierte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch. Informationen zur Planung und Installation: Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 890 x 447 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 892-1185 x 890 x 447 mm Abmessungen Umluftinstallation, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 890 mm x 447 mm Einfache und gewichtsreduzierte Montage durch das neue Easy-Installation-System Abluftstutzen Ø 150 mm Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Lieferung mit Rückstauklappe
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
250 W
Höhe des Kamins:
420-663 mm | 457-750 mm
Höhe der Haube:
450 mm
Gesamthöhe:
450 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
447 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
441 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
437 m³/h
Geräuschemission:
51 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,33*
€ 1.126,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,06*
€ 1.110,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,10*
€ 1.052,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,22*
€ 1.011,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,30*
€ 952,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.