Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E1CCE4AN0, Einbau-Herd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E1CCE4AN0, Einbau-Herd
E1CCE4AN0, Einbau-Herd
E1CCE4AN0, Einbau-Herd
E1CCE4AN0, Einbau-Herd
E1CCE4AN0, Einbau-Herd
E1CCE4AN0, Einbau-Herd
E1CCE4AN0, Einbau-Herd
E1CCE4AN0, Einbau-Herd
E1CCE4AN0, Einbau-Herd
E1CCE4AN0, Einbau-Herd
E1CCE4AN0, Einbau-Herd
E1CCE4AN0, Einbau-Herd
E1CCE4AN0, Einbau-Herd
E1CCE4AN0, Einbau-Herd
E1CCE4AN0, Einbau-Herd
E1CCE4AN0, Einbau-Herd
E1CCE4AN0, Einbau-Herd
Artikel-Nr.:
     C8573-E1CCE4AN0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     E1CCE4AN0
EAN/GTIN:
     4242004220893
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Einbauherd
Backofentyp und Heizart Einbauherd mit 7Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 4 Auszug nachrüstbar Design Drehwähler, rund, Voll versenkbare Bedienknebel Garraum: Email anthrazit Reinigung Eco Clean Ausstattung: Rückwand Easy Clean® Reinigungshilfe Vollglas-Innentür Komfort LCD Display (weiß), mechanische Steuerung Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Profilgriff Schnellaufheizung Halogenleuchte Kühlgebläse Zubehör 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur Individuell einstellbare Kindersicherung Technische Info ER1x4 ZZ in Herd (1+3) Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Für eine optimale horizontale Einbaulösung mit Compakt-Mikrowelle und und Backofen empfehlen wir die Wahl eines Slide&Hide 60 cm Einbaubackofens.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
3*16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Herd, Elektroherd, neff backofen, back ofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,07*
€ 727,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,68*
€ 718,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,03*
€ 683,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,25*
€ 661,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,69*
€ 620,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.