Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I94CBS8W0, Deckenlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I94CBS8W0, Deckenlüfter
I94CBS8W0, Deckenlüfter
I94CBS8W0, Deckenlüfter
I94CBS8W0, Deckenlüfter
I94CBS8W0, Deckenlüfter
I94CBS8W0, Deckenlüfter
I94CBS8W0, Deckenlüfter
I94CBS8W0, Deckenlüfter
I94CBS8W0, Deckenlüfter
I94CBS8W0, Deckenlüfter
I94CBS8W0, Deckenlüfter
I94CBS8W0, Deckenlüfter
I94CBS8W0, Deckenlüfter
I94CBS8W0, Deckenlüfter
I94CBS8W0, Deckenlüfter
I94CBS8W0, Deckenlüfter
I94CBS8W0, Deckenlüfter
Artikel-Nr.:
     C8573-I94CBS8W0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     I94CBS8W0
EAN/GTIN:
     4242004245162
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Abzugshaube
Deckenabzugshaube
Deckenhaube
Gastronomie-Abzugshaube
Bauform Deckenlüftung weiß Für Deckenmontage über Kochinseln Deckenlüftung Einbau flach Design Randabsaugung Filterabdeckung in Glas Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor 1 Hochleistungsgebläse Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich Max. Förderleistung: 734 m3/h Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb434m³/h Intensivstufe734 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:61dB(A) re 1 pW Intensivstufe:72 dB(A) re 1 pW Umluftleistung: max. Normalbetrieb336m³/h Intensivstufe574 m³/h Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe:61dB(A) re 1 pW Intensivstufe:74 dB(A) re 1 pW Komfort Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld) Luftsensor Automatic Air Vollautomatischer Dunstabzug Technische Informationen Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kassette mit Edelstahlrahmen Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul Dimm-Funktion Softlight Beleuchtungsstärke: 682 lux Farbtemperatur: 3500 K Elektronische Steuerung über Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist) Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: E* Gesamtanschlusswert: 204 W Maße Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm Einbaumaße (HxBxT): 189 x 888 x 487 mm Abluftstutzen ø 150 mm
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
204 W
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
434 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
336 m³/h
Geräuschemission:
61 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.375,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.570,77*
€ 1.869,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.548,02*
€ 1.842,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,46*
€ 1.749,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.425,17*
€ 1.695,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.375,92*
€ 1.637,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.