Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I95CAQ6N0, Deckenlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
I95CAQ6N0, Deckenlüfter
Artikel-Nr.:
     C8573-I95CAQ6N0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     I95CAQ6N0
EAN/GTIN:
     4242004235699
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Abzugshaube
Deckenabzugshaube
Deckenhaube
Gastronomie-Abzugshaube
Bauform 90 cm Für Deckenmontage über Kochinseln Design Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl Randabsaugung Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb458m³/h Intensivstufe798 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:56dB(A) re 1 pW Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:422m³/h Intensivstufe:565m³/h Geräuschwerte Umluft:  Max. Normalstufe:63dB(A) re 1 pW Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: E* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB Komfort Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld) Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist) Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Elektronische Steuerung über Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich Filterabdeckung aus Edelstahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul Dimm-Funktion Softlight Beleuchtungsstärke: 659 lux Farbtemperatur: 3500 K Maße Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm Technische Informationen Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Gesamtanschlusswert: 174 W Abluftstutzen ø 150 mm Deckenlüftung Edelstahl 90 cm Deckenlüftung, Edelstahl
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
174 W
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
459 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
422 m³/h
Geräuschemission:
56 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.155,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,79*
€ 1.569,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,82*
€ 1.557,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,90*
€ 1.483,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,35*
€ 1.436,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,42*
€ 1.374,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.