Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M16SRF0L0, Elektrokochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M16SRF0L0, Elektrokochfeld
M16SRF0L0, Elektrokochfeld
M16SRF0L0, Elektrokochfeld
M16SRF0L0, Elektrokochfeld
M16SRF0L0, Elektrokochfeld
M16SRF0L0, Elektrokochfeld
M16SRF0L0, Elektrokochfeld
M16SRF0L0, Elektrokochfeld
Artikel-Nr.:
     C8573-M16SRF0L0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     M16SRF0L0
EAN/GTIN:
     4242004272540
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1 kW Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW Kochzone hinten rechts: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW Benutzerfreundlichkeit Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd. Design Rahmen in Edelstahl Sicherheit Restwärmeanzeige für jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 43 x 560 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7800 W
Weitere Informationen:
Steuerung über Backofen/Herd:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
583 mm
Tiefe:
513 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbautiefe:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: Kochtopf-Set, Kochtopfset, kochfelder neff, kochtopf-set, Kochfeld
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,67*
€ 418,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,91*
€ 416,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,18*
€ 398,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,26*
€ 385,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.