Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M56SBF1L0, Induktionskochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M56SBF1L0, Induktionskochfeld
M56SBF1L0, Induktionskochfeld
M56SBF1L0, Induktionskochfeld
M56SBF1L0, Induktionskochfeld
M56SBF1L0, Induktionskochfeld
M56SBF1L0, Induktionskochfeld
M56SBF1L0, Induktionskochfeld
M56SBF1L0, Induktionskochfeld
M56SBF1L0, Induktionskochfeld
M56SBF1L0, Induktionskochfeld
M56SBF1L0, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     C8573-M56SBF1L0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     M56SBF1L0
EAN/GTIN:
     4242004271710
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
kochfelder neff induktion
60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW) Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW) Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW) Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Benutzerfreundlichkeit Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld. 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd. Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier). Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen). Zeitersparnis und Effizienz Powerstufe für Töpfe: Mit 50 % mehr Leistung  z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe. Design Rahmen in Edelstahl Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7400 W Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste
Weitere Informationen:
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
583 mm
Tiefe:
513 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbautiefe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld, induktionskochfeld neff, Kochfeld
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,83*
€ 737,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,77*
€ 724,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,08*
€ 691,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,83*
€ 670,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,17*
€ 638,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.