| |
|
| Artikel-Nr.: C8573-N24ZA11N1 Herst.-Nr.: N24ZA11N1 EAN/GTIN: 4242004265740 |
| | |
|
| | |
| Design Komfort Volumen: 21 l Beladung bis 15 kg Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stck Grifflos mit push&pull Öffnung Zubehör 1 x Antirutschmatte Technische Info Maße Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 518mm Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten. „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Weitere Informationen: | | Grundfarbe: | Edelstahl | Bauform: | Einbaugerät | Fassungsvermögen Teller (28 cm): | 14 | Fassungsvermögen Espressotassen: | 64 |
|
| | |
| | | |
| |