Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NL4WR21N1, Einbau Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NL4WR21N1, Einbau Mikrowelle
NL4WR21N1, Einbau Mikrowelle
NL4WR21N1, Einbau Mikrowelle
NL4WR21N1, Einbau Mikrowelle
NL4WR21N1, Einbau Mikrowelle
NL4WR21N1, Einbau Mikrowelle
NL4WR21N1, Einbau Mikrowelle
NL4WR21N1, Einbau Mikrowelle
NL4WR21N1, Einbau Mikrowelle
NL4WR21N1, Einbau Mikrowelle
NL4WR21N1, Einbau Mikrowelle
NL4WR21N1, Einbau Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     C8573-NL4WR21N1
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     NL4WR21N1
EAN/GTIN:
     4242004266709
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Design Garraum aus Edelstahl mit Glasboden LED Touch Control Steuerung Bedienung über Sensortasten Reinigung Easy Clean® (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel. Komfort Elektronik-Uhr 3,7" Full Touch TFT Display Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen Anzahl Automatik-Programme: 7 Stck 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb LED-Innenbeleuchtung Garraumvolumen: 21 l Tür links angeschlagen Umwelt und Sicherheit Starttaste Türkontaktschalter Kühlgebläse Technische Info Länge des Anschlusskabels: 175 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW Nennspannung: 220 - 240 V Zum Einbau in einen Oberschrank, Zum Einbau in einen Hochschrank Maße Gerätemaße (HxBxT): 382 x 596 x 318mm Nischenmaße (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 300 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Garraumfassungsvermögen:
21 l
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
382 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
318 mm
Betriebsart Grill:
nein
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Automatik-Programme:
Gewichtsautomatik
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,81*
€ 773,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,75*
€ 763,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,88*
€ 729,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,01*
€ 709,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,58*
€ 681,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.