Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T26DS49N0, Gaskochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
Artikel-Nr.:
     C8573-T26DS49N0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T26DS49N0
EAN/GTIN:
     4242004203384
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
Kochfelder
Kochmulde
Design Edelstahl Oberfläche Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert Benutzerfreundlichkeit FlameSelect Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein. Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen. Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel. Brenner und Leistung 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart) Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart) Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart) Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart) Sicherheit Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme. Installation (Gasarten & Messungen) Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE) Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 53 x 582 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 492) Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm Netzkabel: 1 m Gesamtanschlusswert: 7.5 kW
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
3 A
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
ohne
Breite:
582 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
562 mm
Einbautiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: gas kochfelder neff, kochfelder neff, kochfeld gas, Kochfeld
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,02*
€ 703,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,20*
€ 698,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,64*
€ 669,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,55*
€ 643,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,00*
€ 593,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.