Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T27DS79N0, Gaskochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
Artikel-Nr.:
     C8573-T27DS79N0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T27DS79N0
EAN/GTIN:
     4242004203520
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
Kochfelder
Kochmulde
Design Edelstahl Oberfläche Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert Benutzerfreundlichkeit FlameSelect Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein. Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen. Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel. Brenner und Leistung 5 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwenden Sie einen besonders großen Leistungsbereich und steuern Sie zwei Flammenringe separat. Links: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart) Vorne Mitte: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart) Hinten Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart) Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart) Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart) Sicherheit Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme. Installation (Gasarten & Messungen) Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE) Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 53 x 750 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 492) Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm Netzkabel: 1 m Gesamtanschlusswert: 12.5 kW
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
3 A
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
ohne
Breite:
750 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
562 mm
Einbautiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: gas kochfelder neff, kochfelder neff, kochfeld gas, Kochfeld
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,62*
€ 972,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,75*
€ 955,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,67*
€ 918,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,64*
€ 890,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,33*
€ 853,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.