Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
W6441X1, Einbau-Waschmaschine, Frontlader
Artikel-Nr.:
     C8573-W6441X1
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     W6441X1
EAN/GTIN:
     4242004268864
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschautomat 8kg
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: C Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 62 kWh / 45 Liter Nennkapazität: 1 - 8 kg Programmlaufzeit⁴: 3:26 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 66 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A vollintegrierbar Programme Optionen TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Temperatur, Extra Schnell, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlabwahl/Spülstop Komfort und Sicherheit TimeLight – Die noch verbleibende Zeit des Programms wird auf den Boden projiziert Efficient Silent Drive anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Nachlegefunktion - Mit der Nachlegefunktionkann auch nach Programmstart bequem Wäsche nachgelegt werden. Intelligent Stepless Water System - optimierter Wasserbrauch bei jedem Waschgang Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion Stufenlose Mengenautomatik Schaumerkennung Unwuchterkennung Leichtreinigungsschublade Einsatz für Flüssigwaschmittel Signal am Programmende 30 cm-Bullauge, weiß mit 130° Türöffnungswinkel Möbeltüranschlag wechselbar Metallverschlusshaken Aquastop® mit Garantie Technische Informationen verstellbare Sockelhöhe: 15 cm verstellbare Sockeltiefe: 6.5 cm Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
818 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
544 mm
Waschwirkungsklasse:
A
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, waschautomat 1400u/min
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,94*
€ 1.060,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,31*
€ 1.052,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,29*
€ 995,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,51*
€ 954,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,11*
€ 892,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.