Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z788BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z788BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten
Z788BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten
Z788BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten
Z788BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten
Z788BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten
Z788BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten
Artikel-Nr.:
     C8573-Z788BI00
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z788BI00
EAN/GTIN:
     4242004262220
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrspüler Unterbau-Dekorset
Ersatzteile Geschirrspüler
Geschirrspüler Zubehör
Zubehör Geschirrspüler
Abmessungen (H x B x T): 58.6 x 7.4 x 0.05 cm Netto Gewicht: 1.85 kg • Zweiteilige Metallschienen aus verzinktem Stahl, für die Montage von mehrteiligen Möbelfronten an vollintegrierte Geschirrspüler • Variabel einsetzbar für Korpushöhen von 65,5 cm bis 81,5 cm • Geeignet für 60 cm breite Geschirrspüler (Gerätehöhe: 81,5 + 86,5 cm) mit und ohne VarioScharnier • Geeignet für 45 cm breite Geschirrspüler mit VarioScharnier Bestehend aus: – 2x Hauptschiene (Metall) – 2x Verlängerungsschiene (Metall) – 2x Kunststoff-Abdeckung -groß/klein - (für 60 cm breite Geschirrspüler) – Umfangreiches Montage-Material– Montageanleitung 4242004262220
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.