Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BE732R1B1, Einbau-Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BE732R1B1, Einbau-Mikrowelle
BE732R1B1, Einbau-Mikrowelle
BE732R1B1, Einbau-Mikrowelle
BE732R1B1, Einbau-Mikrowelle
BE732R1B1, Einbau-Mikrowelle
BE732R1B1, Einbau-Mikrowelle
BE732R1B1, Einbau-Mikrowelle
BE732R1B1, Einbau-Mikrowelle
BE732R1B1, Einbau-Mikrowelle
BE732R1B1, Einbau-Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     C8574-BE732R1B1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BE732R1B1
EAN/GTIN:
     4242003906712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Grill 1.3 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar Design Garraum aus Edelstahl mit Glasboden touchControl-Bedienung Bedienung über Sensortasten Reinigung Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse) humidClean Reinigungshilfe Komfort Elektronik-Uhr TFT-Full-Touchdisplay Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen cookControl 10 Programme quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden LED-Innenbeleuchtung Garraumvolumen: 21 l Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts Zubehör 1 x Rost, 1 x Glasschale Umwelt und Sicherheit Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter Kühlgebläse Technische Info Länge des Anschlusskabels: 175 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 1.99 kW Nennspannung: 220 - 240 V Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau in Hochschränke möglich Maße Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 318mm Nischenmaße (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 300 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Garraumfassungsvermögen:
21 l
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Höhe:
382 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
318 mm
Betriebsart Grill:
ja
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Automatik-Programme:
Gewichtsautomatik
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,26*
€ 861,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,30*
€ 844,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,07*
€ 805,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,10*
€ 784,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,75*
€ 757,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.