Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BI510CNR0, Wärmeschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BI510CNR0, Wärmeschublade
BI510CNR0, Wärmeschublade
BI510CNR0, Wärmeschublade
BI510CNR0, Wärmeschublade
BI510CNR0, Wärmeschublade
BI510CNR0, Wärmeschublade
BI510CNR0, Wärmeschublade
BI510CNR0, Wärmeschublade
BI510CNR0, Wärmeschublade
BI510CNR0, Wärmeschublade
Artikel-Nr.:
     C8574-BI510CNR0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BI510CNR0
EAN/GTIN:
     4242003803844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeschublade
wärmeschublade siemens
wärmeschublade
Design Garraum Edelstahl Komfort Drehwähler Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen Garraumvolumen: 23 l Beladung bis 15 kg Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stck 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen Grifflos mit push&pull Öffnung Zubehör 1 x Antirutschmatte Technische Info Länge des Anschlusskabels: 150 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 0.4 kW Nennspannung: 220 - 240 V Maße Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 540mm Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ500 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten. „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Bauform:
Einbaugerät
Fassungsvermögen Teller (28 cm):
14
Fassungsvermögen Espressotassen:
64
Weitere Suchbegriffe: Geschirrwärmer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,70*
€ 486,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,19*
€ 483,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,74*
€ 453,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,03*
€ 440,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,52*
€ 408,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.