| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-BI630DNS1 Herst.-Nr.: BI630DNS1 EAN/GTIN: 4242003676615 |
| | |
|
| | |
| Design Komfort Drehwähler Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen Glas-Heizplatte Garraumvolumen: 52 l Beladung bis 25 kg Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stck 5 Funktionen: Teig gehen lassen, Auftauen von emfpindlichen Speisen, Getränke und Speisen warm halten, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 40 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur) Grifflos mit push&pull Öffnung Technische Info Länge des Anschlusskabels: 150 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 0.81 kW Nennspannung: 220 - 240 V Maße Gerätemaße (HxBxT): 290 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 290 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Weitere Informationen: | | Grundfarbe: | schwarz | Bauform: | Einbaugerät | Fassungsvermögen Teller (28 cm): | 40 | Fassungsvermögen Espressotassen: | 192 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschirrwärmer |
| | |
| |