Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BI710C1W1, Wärmeschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BI710C1W1, Wärmeschublade
BI710C1W1, Wärmeschublade
BI710C1W1, Wärmeschublade
BI710C1W1, Wärmeschublade
BI710C1W1, Wärmeschublade
BI710C1W1, Wärmeschublade
BI710C1W1, Wärmeschublade
BI710C1W1, Wärmeschublade
BI710C1W1, Wärmeschublade
BI710C1W1, Wärmeschublade
BI710C1W1, Wärmeschublade
BI710C1W1, Wärmeschublade
BI710C1W1, Wärmeschublade
BI710C1W1, Wärmeschublade
BI710C1W1, Wärmeschublade
BI710C1W1, Wärmeschublade
Artikel-Nr.:
     C8574-BI710C1W1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BI710C1W1
EAN/GTIN:
     4242003900413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeschublade
wärmeschublade siemens
wärmeschublade
Design Komfort touchControl-Bedienung beleuchtet Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen Glas-Heizplatte Garraumvolumen: 20 l Beladung bis 25 kg Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur) Grifflos mit push&pull Öffnung Bedienung über Sensortasten Technische Info Länge des Anschlusskabels: 175 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 0.82 kW Nennspannung: 220 - 240 V Maße Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 518mm Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten. „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
weiß
Bauform:
Einbaugerät
Fassungsvermögen Teller (28 cm):
12
Fassungsvermögen Espressotassen:
64
Weitere Suchbegriffe: Geschirrwärmer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,78*
€ 705,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,25*
€ 701,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,50*
€ 670,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,61*
€ 644,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,16*
€ 595,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.