Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM678G4S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
Artikel-Nr.:
     C8574-CM678G4S1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     CM678G4S1
EAN/GTIN:
     4242003658383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Microwelle
Backofentyp und Heizart Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 15_Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, 900 W) Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C Garraumvolumen: 45 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 3 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean fähig Design Drehwähler Garraum: Email anthrazit Reinigung activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik humidClean Komfort TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle bratenThermometer softClose Metallgriff cookControl Plus - für vollautomatisches Braten: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Backsensor - für vollautomatisches Backen, Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung: Misst die Kerntemperatur und schaltet die Heizart ab bei Erreichen. Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung Kühlgebläse Zubehör 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 150 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Maße Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Garraumfassungsvermögen:
45 l
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
455 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Betriebsart Grill:
ja
Betriebsart Heißluft:
ja
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.815,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.049,92*
€ 2.439,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.026,31*
€ 2.411,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.917,92*
€ 2.282,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.859,53*
€ 2.212,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.815,09*
€ 2.159,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.