Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT636LES6, Einbau-Kaffeevollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT636LES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CT636LES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CT636LES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CT636LES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CT636LES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CT636LES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CT636LES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CT636LES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CT636LES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CT636LES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CT636LES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CT636LES6, Einbau-Kaffeevollautomat
CT636LES6, Einbau-Kaffeevollautomat
Artikel-Nr.:
     C8574-CT636LES6
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     CT636LES6
EAN/GTIN:
     4242003703595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Geschmack sensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe Komfort Farbiges TFT-Display mit interaktiver Menüführung myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern - mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso individualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter oneTouch DoubleCup: Erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2.4 l Volumen) Frühwarnung, wenn Wassertank bald leer oder Bohnenbehälter bald leer Flexible Milchlösung: Entscheide selbst, ob du den mitgelieferten Milchbehälter anschließst oder ein anderes Behältnis verwendest, z.B. einen Milchkarton Kurz-Gebrauchsanleitung immer griffbereit im Gerät Leistung silentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik coffeeSensor System: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an oneTouch Funktion: Mit nur einem Knopfdruck alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereiten Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser Minimierung der Aufheizzeit: Schnelle erste Tasse Wasserpumpe mit 19 bar Druck Separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, z.B. koffeinfreien Kaffee Home Connect Entdecken Sie die neue Art, Hausgeräte zu steuern: mit einer App. Mit der Home Connect App können Sie von überall auf das Gerät zugreifen - zuhause per WLAN, von unterwegs per Mobilfunknetz. Fernstart: Getränke in der App auswählen und konfigurieren, dann einfach per Fernsteuerung die Getränkeausgabe starten coffeeWorld: 15 zusätzliche internationale Kaffeespezialitäten sind in der App verfügbar - vom indischen Kaapi über Wiener Melange bis zum kolumbianischen Cortado Kaffee-Rezepte: Die App bietet eine Vielzahl von Rezepten mit Kaffee, die direkt ans Gerät oder einen Home Connect fähigen Backofen übertragen werden können - von der Espresso Crème brûlée bis zum Rehrücken mit Kaffee-Crunches Kaffee Know-how: Die App enthält interessantes Wissen rund um das Thema Kaffee, z.B. zu Bohnensorten, Erntemethoden oder Röstverfahren Gebrauchsanleitung: Eine digitale Gebrauchsanleitung ist in der App jederzeit griffbereit Kundendienst: Bei technischen Problemen kann der A02 Kundendienst virtuell auf das Gerät zugreifen - sofern du dies wünschst Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen Die Nutzung des Home Connect Services hängt von der Verfügbarkeit von Home Connect in Ihrem Land ab. Home Connect ist nicht in jedem Land nutzbar – bitte prüfen Sie www.home-connect.com für weitere Informationen. Hygiene Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser autoMilk Clean: Automatische Dampfreinigung nach jedem Getränkebezug mit Milch Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge Sonstiges Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf Mahlgrad mehrstufig einstellbar Displaysprache auswählbar Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich Anschlusswert: 1600 Watt Zubehör IsolierterMilchbehälter mit freshLock Deckel (0.5 l Füllvolumen) Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben Als Sonderzubehör erhältlich: Reinigungstabletten (TZ80001...), Entkalkungstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza Wasserfilter (TZ70003), Pflegeset Kaffeevollautomat (TZ80004...), isolierter Milchbehälter (TZ80009N)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.225,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,21*
€ 1.612,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,37*
€ 1.576,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,69*
€ 1.502,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,13*
€ 1.478,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.225,32*
€ 1.458,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.