Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA601GN17, Elektro-Kochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EA601GN17, Elektro-Kochfeld
EA601GN17, Elektro-Kochfeld
EA601GN17, Elektro-Kochfeld
EA601GN17, Elektro-Kochfeld
EA601GN17, Elektro-Kochfeld
EA601GN17, Elektro-Kochfeld
EA601GN17, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     C8574-EA601GN17
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EA601GN17
EAN/GTIN:
     4242003854143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 45 x 576  x 516 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW Benutzerfreundlichkeit Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd. Design Flächenbündiges Design Sicherheit Restwärmeanzeige für jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 45 x 572 x 512 Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7800 W Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
Weitere Informationen:
Steuerung über Backofen/Herd:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
572 mm
Tiefe:
512 mm
Einbautiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Kochtopf-Set, Kochtopfset, kochfelder siemens, kochtopf-set, Kochfeld
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,53*
€ 421,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,16*
€ 420,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,24*
€ 396,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,08*
€ 384,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,18*
€ 348,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.