| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-EA645GMA1E Herst.-Nr.: EA645GMA1E EAN/GTIN: 4242003758410 |
| | |
|
| | |
| 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Kombi-Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden. Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW Kochzone hinten links: 180 mm, 270 mm, 370 mm, 2.5 kW Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 120 mm, 210 mm, 0.75 kW Benutzerfreundlichkeit Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd. Design Flachrahmen-Design Sicherheit Restwärmeanzeige für jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 43 x 560 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7100 W Weitere Informationen: | | Steuerung über externe Steuereinheit: | nein | Steuerung über Backofen/Herd: | ja | Restwärmeanzeige: | getrennt | Breite: | 583 mm | Tiefe: | 513 mm | Einbaubreite: | 560 mm | Einbautiefe: | 43 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |