Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA645GN17, Elektro-Kochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EA645GN17, Elektro-Kochfeld
EA645GN17, Elektro-Kochfeld
EA645GN17, Elektro-Kochfeld
EA645GN17, Elektro-Kochfeld
EA645GN17, Elektro-Kochfeld
EA645GN17, Elektro-Kochfeld
EA645GN17, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     C8574-EA645GN17
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EA645GN17
EAN/GTIN:
     4242003611845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 2.4 kW Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 1 kW Benutzerfreundlichkeit Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd. Design Flachrahmen-Design Sicherheit Restwärmeanzeige für jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 43 x 560 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7800 W
Weitere Informationen:
Steuerung über externe Steuereinheit:
nein
Steuerung über Backofen/Herd:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
583 mm
Tiefe:
513 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbautiefe:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: Kochtopf-Set, Kochtopfset, kochfelder siemens, kochtopf-set, Kochfeld
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,40*
€ 228,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
EA64RGNA1E
ab € 313,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.