Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA845GN17, Elektro-Kochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EA845GN17, Elektro-Kochfeld
EA845GN17, Elektro-Kochfeld
EA845GN17, Elektro-Kochfeld
EA845GN17, Elektro-Kochfeld
EA845GN17, Elektro-Kochfeld
EA845GN17, Elektro-Kochfeld
EA845GN17, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     C8574-EA845GN17
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EA845GN17
EAN/GTIN:
     4242003629277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW Kochzone hinten links: 180 mm, 120 mm, 0.8 kW Hintere Kochzone: 210 mm, 2.2 kW Kochzone vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW Benutzerfreundlichkeit Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd. Design Flachrahmen-Design Sicherheit Restwärmeanzeige für jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 795 x 517 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 43 x 780 x (500 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7800 W
Weitere Informationen:
Steuerung über Backofen/Herd:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
795 mm
Tiefe:
517 mm
Einbaubreite:
780 mm
Einbautiefe:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: Kochtopf-Set, Kochtopfset, kochfelder siemens, kochtopf-set, Kochfeld
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,13*
€ 682,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,45*
€ 675,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,61*
€ 645,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,37*
€ 620,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,18*
€ 569,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.