Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC6A5HB90D, Gaskochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EC6A5HB90D, Gaskochfeld
EC6A5HB90D, Gaskochfeld
EC6A5HB90D, Gaskochfeld
EC6A5HB90D, Gaskochfeld
EC6A5HB90D, Gaskochfeld
EC6A5HB90D, Gaskochfeld
EC6A5HB90D, Gaskochfeld
EC6A5HB90D, Gaskochfeld
EC6A5HB90D, Gaskochfeld
EC6A5HB90D, Gaskochfeld
EC6A5HB90D, Gaskochfeld
Artikel-Nr.:
     C8574-EC6A5HB90D
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EC6A5HB90D
EAN/GTIN:
     4242003741979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
Kochfelder
Kochmulde
Design Edelstahl Oberfläche Topfträger aus Gusseisen Benutzerfreundlichkeit stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein. Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen. Brenner und Leistung 4 Gasbrenner Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart) Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart) Hinten rechts: Wokbrenner bis zu 3.5 kW (abhängig von der Gasart) Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart) Sicherheit Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme. Installation (Gasarten & Messungen) Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE) Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 53 x 582 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 492) Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich. Gesamtanschlusswert: 8 kW Zubehör Wok-Aufsatzring, Espressokreuz, Simmerplatte beiliegend
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
3 A
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
ohne
Breite:
582 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
562 mm
Einbautiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: gas kochfelder siemens, kochfeld gas, kochfelder siemens, Kochfeld
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,28*
€ 559,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,02*
€ 558,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,75*
€ 538,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,09*
€ 520,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,56*
€ 476,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.