Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EF645BNN1E, Elektro-Kochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EF645BNN1E, Elektro-Kochfeld
EF645BNN1E, Elektro-Kochfeld
EF645BNN1E, Elektro-Kochfeld
EF645BNN1E, Elektro-Kochfeld
EF645BNN1E, Elektro-Kochfeld
EF645BNN1E, Elektro-Kochfeld
EF645BNN1E, Elektro-Kochfeld
EF645BNN1E, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     C8574-EF645BNN1E
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EF645BNN1E
EAN/GTIN:
     4242003770603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 1.8 kW Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 210 mm, 120 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 2.6 kW) Benutzerfreundlichkeit Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld. 17 Leistungs-Stufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd. Zeitersparnis und Effizienz Powerstufe: powerBoost-Funktion vorne rechts - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe. Design Flachrahmen-Design Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 43 x 560 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7800 W
Weitere Informationen:
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
583 mm
Tiefe:
513 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbautiefe:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: Kochtopf-Set, Kochtopfset, kochfelder siemens, kochtopf-set, Kochfeld
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,60*
€ 548,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,78*
€ 541,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,67*
€ 512,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,57*
€ 496,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,23*
€ 461,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.