Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Herd
>
Kochfelder
>
Edelstahl-Kochfeld
>
Ceran-Kochfeld
>
Artikel
ER3A6BB70D, Domino-Kochfeld, Gas
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8574-ER3A6BB70D
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
ER3A6BB70D
EAN/GTIN:
4242003925676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
Design Glaskeramik- Oberfläche, schwarz Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet Topfträger aus Gusseisen BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen Benutzerfreundlichkeit stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein. spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen. Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen. Einhand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel. Brenner und Leistung 2 Gasbrenner Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart) Hinten Mitte: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart) Sicherheit Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme. Installation (Gasarten & Messungen) Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE) Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 302 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 270 x (490 - 502) Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich. Gesamtanschlusswert: 4.7 kW Zubehör Espressokreuz, Simmerplatte beiliegend
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
BSHG
>
Modul Kochfeld
Weitere Suchbegriffe:
Kochfelder
,
Kochmulde
,
gas kochfelder siemens
,
kochfeld gas
,
kochfelder siemens
,
Modul Kochfeld
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,19*
€ 584,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,01*
€ 578,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,64*
€ 545,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,11*
€ 528,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,75*
€ 489,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen