Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER6A6PB70D, Gaskochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER6A6PB70D, Gaskochfeld
ER6A6PB70D, Gaskochfeld
ER6A6PB70D, Gaskochfeld
ER6A6PB70D, Gaskochfeld
ER6A6PB70D, Gaskochfeld
ER6A6PB70D, Gaskochfeld
ER6A6PB70D, Gaskochfeld
ER6A6PB70D, Gaskochfeld
ER6A6PB70D, Gaskochfeld
ER6A6PB70D, Gaskochfeld
ER6A6PB70D, Gaskochfeld
ER6A6PB70D, Gaskochfeld
Artikel-Nr.:
     C8574-ER6A6PB70D
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     ER6A6PB70D
EAN/GTIN:
     4242003925683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
Design Glaskeramik- Oberfläche, schwarz Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet Topfträger aus Gusseisen BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen Benutzerfreundlichkeit stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein. spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen. Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen. Einhand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel. Brenner und Leistung 4 Gasbrenner Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart) Hinten links: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart) Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart) Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart) Sicherheit Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme. Installation (Gasarten & Messungen) Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE) Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 602 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 560 x (490 - 502) Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich. Gesamtanschlusswert: 7.7 kW Zubehör Espressokreuz, Simmerplatte beiliegend
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
3 A
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
ohne
Breite:
602 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
562 mm
Einbautiefe:
45 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,02*
€ 810,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,00*
€ 802,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,97*
€ 767,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,96*
€ 740,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,98*
€ 694,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.