Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER7A6RB70D, Gaskochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER7A6RB70D, Gaskochfeld
ER7A6RB70D, Gaskochfeld
ER7A6RB70D, Gaskochfeld
ER7A6RB70D, Gaskochfeld
ER7A6RB70D, Gaskochfeld
ER7A6RB70D, Gaskochfeld
ER7A6RB70D, Gaskochfeld
ER7A6RB70D, Gaskochfeld
ER7A6RB70D, Gaskochfeld
Artikel-Nr.:
     C8574-ER7A6RB70D
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     ER7A6RB70D
EAN/GTIN:
     4242003925690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
Design Glaskeramik- Oberfläche, schwarz Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet Topfträger aus Gusseisen BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen Benutzerfreundlichkeit stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein. spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen. Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen. Einhand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel. Brenner und Leistung 5 Gasbrenner Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwenden Sie einen besonders großen Leistungsbereich und steuern Sie zwei Flammenringe separat. Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart) Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart) Vorne Mitte: Wokbrenner bis zu 4.2 kW (abhängig von der Gasart) Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart) Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart) Sicherheit Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme. Installation (Gasarten & Messungen) Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE) Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 750 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 560 x (490 - 502) Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich. Gesamtanschlusswert: 11.9 kW Gasmulden mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, z. B. eine kontrollierte Raumlüftung mit einer Lüftungshaube im Abluftmodus. Diese müssen möglicherweise mit dem Insallateur besprochen werden. Zubehör Wok-Aufsatzring, Espressokreuz, Simmerplatte beiliegend
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
3 A
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
ohne
Breite:
750 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
562 mm
Einbautiefe:
45 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 955,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,29*
€ 1.312,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,53*
€ 1.296,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,60*
€ 1.233,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,73*
€ 1.192,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,70*
€ 1.137,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.