Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER9A6SB70, Gaskochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER9A6SB70, Gaskochfeld
ER9A6SB70, Gaskochfeld
ER9A6SB70, Gaskochfeld
ER9A6SB70, Gaskochfeld
ER9A6SB70, Gaskochfeld
ER9A6SB70, Gaskochfeld
ER9A6SB70, Gaskochfeld
ER9A6SB70, Gaskochfeld
ER9A6SB70, Gaskochfeld
ER9A6SB70, Gaskochfeld
ER9A6SB70, Gaskochfeld
ER9A6SB70, Gaskochfeld
Artikel-Nr.:
     C8574-ER9A6SB70
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     ER9A6SB70
EAN/GTIN:
     4242003925706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
Design Glaskeramik- Oberfläche, schwarz Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet Topfträger aus Gusseisen BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen Benutzerfreundlichkeit stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein. spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen. Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen. Einhand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel. Brenner und Leistung 5 Gasbrenner Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwenden Sie einen besonders großen Leistungsbereich und steuern Sie zwei Flammenringe separat. Links: Wokbrenner bis zu 6.1 kW (abhängig von der Gasart) Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart) Hinten Mitte: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart) Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart) Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart) Sicherheit Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme. Installation (Gasarten & Messungen) Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE) Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 59 x 912 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 850 x (490 - 502) Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm Netzkabel: 1.5 m Gesamtanschlusswert: 13.8 kW Gasmulden mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, z. B. eine kontrollierte Raumlüftung mit einer Lüftungshaube im Abluftmodus. Diese müssen möglicherweise mit dem Insallateur besprochen werden. Zubehör Wok-Aufsatzring beiliegend
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
3 A
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
ohne
Breite:
912 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
852 mm
Einbautiefe:
45 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 882,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,40*
€ 1.192,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,42*
€ 1.182,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,29*
€ 1.132,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,34*
€ 1.096,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,18*
€ 1.049,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.