Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET645HE17, Elektro-Kochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
ET645HE17, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     C8574-ET645HE17
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     ET645HE17
EAN/GTIN:
     4242003614624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW Kochzone hinten links: 180 mm, 2 kW Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW Benutzerfreundlichkeit TouchControl +/- (EntryTouch): Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Zeitersparnis und Effizienz reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone. Design Flachrahmen-Design Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 48 x 560 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 6600 W
Weitere Informationen:
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
583 mm
Tiefe:
513 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbautiefe:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: kochfelder siemens, kochfelder, Kochfeld
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,51*
€ 386,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,23*
€ 384,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,74*
€ 362,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,37*
€ 352,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,39*
€ 322,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
HZ390090
ab € 86,96*
Zubehör
Siemens
HZ392617
ab € 30,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.