Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET875LMP1D, Elektro-Kochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ET875LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET875LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET875LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET875LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET875LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET875LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET875LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET875LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET875LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET875LMP1D, Elektro-Kochfeld
ET875LMP1D, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     C8574-ET875LMP1D
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     ET875LMP1D
EAN/GTIN:
     4242003694381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Kombi-Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden. Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW) Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW Kochzone hinten: 230 mm, 180 mm, 2.4 kW (max. Leistung 3.4 kW) Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 2 kW (maximale Leistung 2.3 kW) Benutzerfreundlichkeit Dual LightSlider-Bedienung: Steuern Sie die Leistung direkt über die beiden beleuchteten Touchleisten (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar). 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe. Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Laufzeitanzeige: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln). Zeitersparnis und Effizienz Powerstufe: powerBoost-Funktion vorne rechts, vorne links, Hinten mitte - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe. reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Design Facetten-Design Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 45 x 812 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 780 x (500 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 11000 W
Weitere Informationen:
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
812 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
780 mm
Einbautiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: kochfelder siemens, kochfelder, Kochfeld
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,15*
€ 761,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,04*
€ 752,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,41*
€ 715,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,04*
€ 691,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,03*
€ 647,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.