Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX875KYW1E, Induktionskochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
EX875KYW1E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     C8574-EX875KYW1E
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EX875KYW1E
EAN/GTIN:
     4242003765296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Die varioInduktion Plus: Verwenden Sie die Erweiterung der flexiblen Zone bei besonders großem Kochgeschirr mit einem Durchmesser bis zu 30 cm. Kochzone vorne links: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone vorne rechts: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Benutzerfreundlichkeit TFT-Touchdisplay Plus: Bedienen Sie das Kochfeld einfach über das Touch-Display und erkunden Sie dank Volltextinformationen und Bildern alle verfügbaren Funktionen. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe. Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Laufzeitanzeige: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln). Zeitersparnis und Effizienz powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich: Mit 50 % mehr Leistung  z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe. powerBoost-Funktion für Pfannen: Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung. powerMove Plus: erhöht oder verringert die Leistung einfach durch Verschieben des Topfes nach vorne, in die Mitte oder nach hinten. varioMotion: Wenn Sie einen Topf auf eine andere Kochzone stellen (Flex Zone), übertragen Sie alle vorherigen Einstellungen durch einmaliges Bestätigen in die neue Zone. quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Kochunterstützung Gerichte-Assistent: Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht im Touch-Display. Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten): verhindert das Überkochen von Töpfen durch die automatische Temperaturregelung des am Topf angebrachten Sensors. Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors. Konnektivität Home Connect Funktion (WLAN): Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen. cookConnect System (mit passendem Dunstabzug): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug. Design Aufliegendes Design mit seitlichen Profilen Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 812 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7400 W powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation). Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung Zubehör Ausgleichsleiste 750 - 780 mm beigelegt
Weitere Informationen:
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
812 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
780 mm
Einbautiefe:
51 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.002,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,24*
€ 1.336,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,30*
€ 1.328,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,34*
€ 1.276,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,50*
€ 1.240,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,67*
€ 1.193,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.