Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX975LXC1E, Induktionskochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
EX975LXC1E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     C8574-EX975LXC1E
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EX975LXC1E
EAN/GTIN:
     4242003692301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
90 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen 3 varioInduktions-Kochzonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone. Kochzone vorne links: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten: 300 mm, 240 mm, 2.6 kW (max. Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone vorne rechts: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Benutzerfreundlichkeit Dual LightSlider-Bedienung: Steuern Sie die Leistung direkt über die beiden beleuchteten Touchleisten (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar). 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe. Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Laufzeitanzeige: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln). Zeitersparnis und Effizienz powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich: Mit 50 % mehr Leistung  z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe. powerBoost-Funktion für Pfannen: Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung. Automatik: Wird großes Kochgeschirr auf die Flex Zone gestellt, verbindet das Kochfeld automatisch zwei Kochzonen zu einer großen, durchgehenden Zone. powerMove Plus: erhöht oder verringert die Leistung einfach durch Verschieben des Topfes nach vorne, in die Mitte oder nach hinten. varioMotion: Wenn Sie einen Topf auf eine andere Kochzone stellen (Flex Zone), übertragen Sie alle vorherigen Einstellungen durch einmaliges Bestätigen in die neue Zone. Automatische Auswahl der Zonen: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf die ein Kochgeschirr gestellt wurde. Die Bedienung der flexiblen Kochzone passt sich der Größe des Kochgeschirrs an. Einstellungen beim Verschieben eines Topfes oder einer Pfanne gleichen sich an. quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Kochunterstützung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors. Design Facetten-Design Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 912 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 880 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 11100 W powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation). Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
Weitere Informationen:
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
912 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
880 mm
Einbautiefe:
51 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 679,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,41*
€ 927,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,08*
€ 914,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,22*
€ 878,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,19*
€ 852,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,41*
€ 808,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.