Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FE023LMB2, Freistehende Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FE023LMB2, Freistehende Mikrowelle
FE023LMB2, Freistehende Mikrowelle
FE023LMB2, Freistehende Mikrowelle
FE023LMB2, Freistehende Mikrowelle
FE023LMB2, Freistehende Mikrowelle
FE023LMB2, Freistehende Mikrowelle
FE023LMB2, Freistehende Mikrowelle
FE023LMB2, Freistehende Mikrowelle
FE023LMB2, Freistehende Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     C8574-FE023LMB2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     FE023LMB2
EAN/GTIN:
     4242003905227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W Grill 1 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar Garraumvolumen: 20 l Design Garraum lackiert grau Reinigung humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel. Komfort LED-Display Elektronik-Uhr Drehknebel, Folientasten, Starttaste Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen cookControl 8 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb Favoritentaste für individuelle Einstellung quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden LED-Lampe 27 cm Glas-Drehteller Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links Taste zum Öffnen der Tür Zubehör 1 x Rost Umwelt und Sicherheit Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter Kühlgebläse Technische Info Länge des Anschlusskabels: 130 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW Nennspannung: 220 - 230 V Maße Gerätemaße (HxBxT): 260 x 442 x 345mm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Höhe:
260 mm
Breite:
442 mm
Tiefe:
345 mm
Betriebsart Grill:
ja
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Automatik-Programme:
Gewichtsautomatik
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.