Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB734G1B1, Einbau-Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
HB734G1B1, Einbau-Backofen
Artikel-Nr.:
     C8574-HB734G1B1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HB734G1B1
EAN/GTIN:
     4242003901595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
SmartHome Einbaubackofen
Backofentyp und Heizart Backofen mit 13 Beheizungsarten:  3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar Design touchControl-Bedienung Garraum: Email anthrazit Reinigung ecoClean - Selbstreinigungshilfe Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt. humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel. Vollglas-Innentür Komfort Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) TFT-Full-Touchdisplay Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle softClose softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür. cookControl Plus Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte Kühlgebläse Home Connect Zubehör 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur 3-fache Türverglasung Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.87 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1 pW
Weitere Suchbegriffe: backofen siemens, back ofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,52*
€ 950,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,33*
€ 930,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,22*
€ 886,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,52*
€ 857,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,44*
€ 810,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.