Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
HD214ABS0, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung
Artikel-Nr.:
     C8574-HD214ABS0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HD214ABS0
EAN/GTIN:
     4242003900680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbauherd
Elektro-Herd
Backofentyp und Heizart Einbauherd mit 8Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft Sanft, Heißluft Dampf Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar Design Drehwähler, Runde Bedienknebel, versenkbare Drehwähler Garraum: Email anthrazit Reinigung humidClean Vollglas-Innentür Komfort LED-Display rot Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Backofengriff aus Aluminium Schnellaufheizung Halogenleuchte Dampfunterstützung: Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml Kühlgebläse Zubehör 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung Technische Info Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
3*16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Weitere Suchbegriffe: Elektroherd, backofen siemens, back ofen, einbau elektroherd, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,35*
€ 863,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,57*
€ 842,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,68*
€ 806,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,23*
€ 779,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,67*
€ 736,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.