Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE010FBA0, Einbau-Herd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HE010FBA0, Einbau-Herd
HE010FBA0, Einbau-Herd
HE010FBA0, Einbau-Herd
HE010FBA0, Einbau-Herd
HE010FBA0, Einbau-Herd
HE010FBA0, Einbau-Herd
HE010FBA0, Einbau-Herd
HE010FBA0, Einbau-Herd
HE010FBA0, Einbau-Herd
HE010FBA0, Einbau-Herd
HE010FBA0, Einbau-Herd
HE010FBA0, Einbau-Herd
HE010FBA0, Einbau-Herd
Artikel-Nr.:
     C8574-HE010FBA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HE010FBA0
EAN/GTIN:
     4242003957547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbauherd
backofen siemens
Backofentyp und Heizart Einbauherd mit 5Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill Temperaturregelung von 50 °C - 270 °C Garraumvolumen: 66 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar Design Runde Bedienknebel Garraum: Email anthrazit Reinigung Vollglas-Innentür Komfort Backofengriff aus Aluminium Schnellaufheizung Halogenleuchte Kühlgebläse Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur 3-fache Türverglasung Technische Info Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld. Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 11.1 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.98 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.79 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:66 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Absicherung des Gerätes:
3*16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Backofen-Reinigung:
ohne
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.98 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.79 kWh
Nutzbares Volumen:
66 l
Weitere Suchbegriffe: back ofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,80*
€ 624,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,54*
€ 621,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,96*
€ 599,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,41*
€ 575,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,98*
€ 522,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.