Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE213ABB0, Einbau-Herd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HE213ABB0, Einbau-Herd
HE213ABB0, Einbau-Herd
HE213ABB0, Einbau-Herd
HE213ABB0, Einbau-Herd
HE213ABB0, Einbau-Herd
HE213ABB0, Einbau-Herd
HE213ABB0, Einbau-Herd
HE213ABB0, Einbau-Herd
HE213ABB0, Einbau-Herd
HE213ABB0, Einbau-Herd
HE213ABB0, Einbau-Herd
HE213ABB0, Einbau-Herd
HE213ABB0, Einbau-Herd
HE213ABB0, Einbau-Herd
HE213ABB0, Einbau-Herd
Artikel-Nr.:
     C8574-HE213ABB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HE213ABB0
EAN/GTIN:
     4242003941287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbauherd
Elektro-Herd
Backofentyp und Heizart Einbauherd mit 5_Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft Sanft Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar Design Drehwähler, Runde Bedienknebel, versenkbare Drehwähler Garraum: Email anthrazit Reinigung Vollglas-Innentür Komfort LED-Display rot Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Metallgriff Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch Halogenleuchte Kühlgebläse Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur 3-fache Türverglasung Kindersicherung Technische Info Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld. Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
ja
Grundfarbe:
sonstige
Absicherung des Gerätes:
3*16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Backofen-Reinigung:
ohne
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Weitere Suchbegriffe: Elektroherd, backofen siemens, backofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,96*
€ 827,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,63*
€ 820,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,96*
€ 784,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,83*
€ 755,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,35*
€ 708,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.