Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM776G3W1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM776G3W1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776G3W1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776G3W1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776G3W1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776G3W1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776G3W1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776G3W1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776G3W1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776G3W1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776G3W1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776G3W1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776G3W1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776G3W1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776G3W1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776G3W1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776G3W1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776G3W1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
Artikel-Nr.:
     C8574-HM776G3W1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HM776G3W1
EAN/GTIN:
     4242003902233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Microwelle
Backofentyp und Heizart Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten:  4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) mit Inverter (MW) Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C Garraumvolumen: 67 L Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Design touchControl-Bedienung Garraum: Email anthrazit Reinigung activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik humidClean Reinigungshilfe Komfort Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) TFT-Full-Touchdisplay Plus Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle bratenThermometer Restlaufzeitprognose softClose softMove (Öffnen und Schließen der Tür gedämpft) cookControl Pro Bratenthermometer Plus Schnellaufheizung coolStart abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung Kühlgebläse Home Connect Zubehör 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur 4-fache Türverglasung Türverriegelung mechanisch Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Garraumfassungsvermögen:
67 l
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Betriebsart Grill:
ja
Betriebsart Heißluft:
ja
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.335,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.484,05*
€ 1.766,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,01*
€ 1.751,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,84*
€ 1.680,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,66*
€ 1.637,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.335,85*
€ 1.589,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.