Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HQ574AER3, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
Artikel-Nr.:
     C8574-HQ574AER3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HQ574AER3
EAN/GTIN:
     4242003956694
Suchbegriffe:
Einbaubackofen
einbaubackofen siemens
einbaubackofen
Backofentyp und Heizart Backofen mit 8Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft Sanft, Heißluft Dampf Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, mit Stopp-Funktion Design Drehwähler, Runde Bedienknebel Garraum: Email anthrazit Reinigung activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel. Vollglas-Innentür Komfort LED-Display rot Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart cookControl cookControl 10 Programme Backofengriff aus Aluminium cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte Dampfunterstützung: Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml Kühlgebläse Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung 4-fache Türverglasung Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.94 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ300 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.94 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1 pW
Weitere Suchbegriffe: Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,33*
€ 1.015,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,56*
€ 996,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,41*
€ 953,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,98*
€ 922,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,82*
€ 878,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.