| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8574-HZ390011 Herst.-Nr.: HZ390011 EAN/GTIN: 4242003560280 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Inhalt: 6,5 l Außenmaß: 41,5 x 24 cm Bodenmaß: 31 x 22 cm Induktionsgeeignet Gewicht: 2,3 kg (mit Deckel: 3,3 kg) Material: Hochwertiger Edelstahl, rostfrei mit Glas deckel Spülmaschinengeignet Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bratröhrenpfanne, Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, Bräter-Deckel, Bräterdeckel, Allzweck-Topf, Allzwecktopf, Fleisch-Topf, Fleischtopf, fleischtopf mit deckel 6,5liter, bräter deckel, allzweck-topf mit deckel, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |